Fügeprodukt 620 50

Artikel-Nr.: Z083570 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
132 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fügeprodukt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z083570 50
    EAN / GTIN 4100630620510
    Herstellernummer 234779

    Beschreibung

    Beschreibung:

    LOCTITE 620 Fügeprodukt 50ml
    Ausführung: Hochfestes, hochtemperaturbeständiges Fügeprodukt. Hohe Temperaturbeständigkeit. Ideal zum Befestigen von Passstiften in Kühlern, von Gleitbuchsen in Pumpengehäuse und von Lagern in Kfz-Getrieben.
  • Klebespalt: Bis 0,2 mm.
  • Zugscherfestigkeit: >24,1 N/mm².
  • Einsatztemperaturbereich: -55° C bis +230° C.
  • Handfestigkeit auf Stahl: 80 Min.
  • Merkmal:

    Temperaturbereich: 55 - 230 Attribute
    Farbe Klebstoff: grün
    Füllmenge: 50 ml
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 620
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur de la colle: vert

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb