Fügeprodukt 603 250

Artikel-Nr.: Z083565 250
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fügeprodukt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083565 250
EAN / GTIN 5010266168975
Herstellernummer 142443

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 603 Fügeprodukt hochfest 250ml
Ausführung: Loctite 603 ist ein öltolerantes hochfestes Fügeprodukt mit großem Anwendungssprektrum. Schnellhärtend, mit hoher Festigkeit. Toleriert geringe ölartige Verschmutzungen. Getestet und empfohlen von führenden Wälzlagerherstellern. P1 NSF Reg. No.: 123003.
  • Benötigte Festigkeit: Hoch.
  • Handfestigkeit (bei Raumtemperatur an Stahl): 10 min.
  • Klebespalt: Bis 0,1 mm.
  • Temperaturbeständigkeit: 150° C.

    Verwendung: Geeignet zur Befestigung zylindrischer Metallteile mit geringern Spaltmaßen (bis 0,1 mm Spalt). Besonders geeignet zur Lagerbefestigung.
  • Merkmal:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05 ätzend Attribute
    Farbe Klebstoff: grün
    Füllmenge: 250 ml
    Hersteller-ID: 603
    Funktionsfestigkeit (bei 25°C) nach: 10 min
    Utilisable (à 25 °C) après: 10 min

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb