Gewindedichtung 586 250

Artikel-Nr.: Z083562 250
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083562 250
EAN / GTIN 5010266586465
Herstellernummer 88566

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 586 Gewindedichtung hochfest Flasche 250ml
Ausführung: Hochfeste Gewindedichtung. Hervorragend auf Messing. Geeignet für Metalle. Langsam aushärtend.
  • Maximale Rohrgewindegröße: 2″.
  • Einsatztemperaturbereich: -50° C bis +150° C.
  • Losbrechmoment: 15 Nm.
  • Merkmal:

    Temperaturbereich: 50 - 150 Attribute
    Farbe Dichtmittel: rot
    Festigkeit für Demontage: mittel
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 586
    für Gewindegröße M bis: M10
    Füllflüssigkeit: 250 ml
    ID fabricant: 586
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb