Gewindedichtung Typ 542 10ml

Artikel-Nr.: Z083550 10
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dichtmittel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z083550 10
Kopieren
EAN / GTIN 7611230089029
Kopieren
Herstellernummer 135483
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 542 Gewindedichtung mittelfest 10ml
Ausführung: Gewindedichtung für hochbelastete Feingewindeverbindungen aus Metall an Hydraulik- und Pneumatikanlagen. DVGW-Freigabe (Reg.Nr.NG-5146 AR 0855), getestet nach EN 751-1.
  • Losbrechmoment 15Nm.
  • Aushärtend.
  • Flüssig.
  • Maximale Gewindegröße: 3/4.
  • Temperaturbeständig bis +150° C.
  • Demontage-Festigkeit: Mittel.
  • Zu dichtendes Material: Metall.
  • Sofortdichtheit bei niedrigem Druck: Nein.

    Verwendung: Für Anwendungen im Maschinenbau, der Automobilindustrie und an Land- und Baumaschinen.
  • Merkmal:

    Festigkeit für Demontage: mittel
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 542
    für Gewindegröße M bis: M10
    Füllflüssigkeit: 10 ml
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb