Gewindedichtung 572 250

Artikel-Nr.: Z083533 250
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083533 250
EAN / GTIN 5010266572406
Herstellernummer 142612

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 572 Gewindedichtung mittelfest 250ml
Ausführung: Mittelfeste Gewindedichtung. Für Metalle. Langsam aushärtende Gewindedichtung. Geeignet für grobe Metallgewinde. Ideal wenn langsame Aushärtung zum Nachjustieren der Verbindungen erwünscht ist.
  • Maximale Rohrgewindegröße: 3″.
  • Einsatztemperaturbereich: -50° C bis +150° C.
  • Losbrechmoment: 7 Nm.
  • Merkmal:

    Temperaturbereich: 50 - 150 Attribute
    Festigkeit für Demontage: mittel
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 572
    für Gewindegröße M bis: M10
    ID fabricant: 572
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb