Flächendichtung Typ 573 250

Artikel-Nr.: Z083531 250
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083531 250
EAN / GTIN 5010266573410
Herstellernummer 142614

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 573 Flächendichtung 250ml
Ausführung: Flächendichtung niedrigfest. Zur Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen, Differentialgehäusedeckeln, Lagerdeckeln etc..
  • Langsame Aushärtung.
  • Leichte Demontage.
  • Sehr beständig gegen Belastungen und Vibrationen.
  • Maximale Spaltfüllung bis 0,1mm.
  • Temperaturbereich -55° C bis +150° C.
  • Merkmal:

    Farbe Dichtmittel: grün
    Festigkeit für Demontage: niedrig
    Hersteller-ID: 573
    Couleur du produit d'étanchéité: vert
    Plage de températures: -55 Attribute
    Plage de températures: 150 Attribute
    Temperaturbereich: 150 Attribute

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb