Schraubensicherung 272 50

Artikel-Nr.: Z083521 50
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubensicherung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083521 50
EAN / GTIN 5010266421889
Herstellernummer 1008095

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 272 Schraubensicherung 50ml
Ausführung: Hochtemperaturbeständige, hochfeste Schraubensicherung.
  • Max. Gewindegröße: Bis M80.
  • Festigkeit: Hoch.
  • Losbrechmoment Schrauben M10: 23Nm.
  • Handfestigkeit auf Stahl: 40 min.
  • Einsatztemperaturbereich: -55° C bis +200° C.
  • Merkmal:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05 ätzend, GHS07 Achtung Attribute
    Farbe Schraubensicherung: orange
    Festigkeit Schraubensicherung: hoch
    Funktionsfestigkeit: 8 h
    Hersteller-ID: 272
    minimales Losbrechmoment: 23 N·m
    für Gewindegröße M bis: M10
    Füllflüssigkeit: 50 ml
    Résistance du frein filet: haut

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb