Schraubensicherung 262 50ml

Artikel-Nr.: Z083520 50
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubensicherung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z083520 50
Kopieren
EAN / GTIN 5010266262512
Kopieren
Herstellernummer 135376
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 262 Schraubensicherung mittelfest/hochfest 50ml
Ausführung: Mittelfeste/hochfeste Schraubensicherung, wieder lösbare Schraubensicherung für Gewinde bis M36. Einfache Montage aufgrund der schmierenden Wirkung im noch flüssigen Zustand. Hervorragende Beständigkeit gegenüber Stoß- und Vibrationsbelastungen. Losbrechmoment 22Nm.
Verwendung: Speziell geeignet für Verbindungen die hohen Belastungen ausgesetzt sind, wie z.B. an Getrieben, Baumaschinen etc.

Merkmal:

Farbe Schraubensicherung: rot
Festigkeit Schraubensicherung: mittel
Funktionsfestigkeit: 8 h
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
Hersteller-ID: 262
minimales Losbrechmoment: 22 N·m
Füllflüssigkeit: 50 ml
für Gewindegröße M bis: M25

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb