Schraubensicherung 241 50ml

Artikel-Nr.: Z083510 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubensicherung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083510 50
EAN / GTIN 5010266241302
Herstellernummer 135352

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 241 Schraubensicherung mittelfest 50ml
Ausführung: Mittelfeste Schraubensicherung, wieder lösbare Schraubensicherung, für Gewinde bis M12
  • Losbrechmoment 33 Nm (geprüft nach DIN 54454).
  • Dauertemparaturbeständig bis +150° C.
  • Merkmal:

    Farbe Schraubensicherung: blau
    Festigkeit Schraubensicherung: mittel
    Funktionsfestigkeit: 9 h
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 241
    minimales Losbrechmoment: 33 N·m
    Füllflüssigkeit: 50 ml
    für Gewindegröße M bis: M12

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb