Schraubensicherung 50ml

Artikel-Nr.: Z083502 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubensicherung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z083502 50
    EAN / GTIN 5010266242538
    Herstellernummer 142504

    Beschreibung

    Beschreibung:

    LOCTITE 242 Schraubensicherung mittelfest 50ml
    Ausführung: Mittelfeste, thixotrope Schraubensicherung mit mittlerer Viskosität, für Metallgewinde bis M36.
    Verwendung: LOCTITE® 242 ist eine mittelfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für den universellen Einsatz. Das Produkt erreicht Handfestigkeit in nur 5 Minuten auf Stahl, 15 Minuten auf Messing und 20 Minuten auf Edelstahl. LOCTITE 242 ist thixotrop, um das Abwandern nach der Auftragung zu verhindern und wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen.

    Merkmal:

    Temperaturbereich: 55 - 150 Attribute
    Füllflüssigkeit: 50 ml
    Farbe Schraubensicherung: blau
    Festigkeit Schraubensicherung: mittel
    Funktionsfestigkeit: 6 h
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 242
    minimales Losbrechmoment: 11,5 N·m
    für Gewindegröße M bis: M36
    Résistance du frein filet: moyenne

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb