Coltogum Pistole Skelett

Artikel-Nr.: Z083501 SKEL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’474 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083501 SKEL
EAN / GTIN 7610363553773
Herstellernummer 1357121SFS

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Die Coltogum Handpistole Skelett ist aus gehärtetem Stahl und dadurch besonders langlebig. Die bewährte Bauweise macht sie besonders leicht und ist vielseitig einsetzbar. Die Verarbeitung von Acryl- und Silikondichtstoffen gelingt aus jedem Winkel. Auch zähflüssige Dicht- und Klebstoffe können bei Raumtemperatur mit höherem Kraftaufwand verarbeitet werden. Ihr langlebiger Begleiter für gelegentliche Arbeiten rund ums Thema Dichten und Kleben in handelsüblichen Kartuschen.
  • Übersetzung 8:1
  • Gleichmässiges auspressen
  • Robuste Ausführung aus gehärtetem Stahl
  • Für alle 290-310ml Kartuschen

    Überschrift Marketingtext: Exzellente Ergebnisse beim Dichten und Kleben mit Handpistole.
    Marketingtext: Einsetzbar für alle gängigen Kartuschen
  • Merkmal:

    Farbe: gelb
    Produktbezeichnung: Handpistole
    Produktname: Skelett
    couleur: jaune
    Désignation du produit: Pistolet
    Nom du produit: Squelette

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb