AF-Coating D 321 R Spray 400ml

Artikel-Nr.: Z083450 400
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
160 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083450 400
EAN / GTIN 7612908394162
Herstellernummer 10151.Y

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Spraydose 400ml, Farbe grau-schwarz, universell einsetzbarer, lufttrocknender Gleitlack mit hoher Druckbeständigkeit, ausgezeichnete Haftung auch auf glatten Oberflächen, niedriger Reibungskoeffizient, -180° C - +450° C, giftklassefrei.
Verwendung: An Schrauben, Trockenlauf hochbelasteter Getriebe.

Merkmal:

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS08 gesundheitsgefährdend, GHS02 entzündbar Attribute
Signalisation des substances dangereuses: SGH02 Inflammable Attribute
Signalisation des substances dangereuses: SGH08 Dangereux pour la santé Attribute

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb