Schraubenpaste P 1000 Tube 100g

Artikel-Nr.: Z083440 100
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
77 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083440 100
EAN / GTIN 7612908252653
Herstellernummer 10026.T 100 G

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Braun, Festschmierstoffpaste, blei- und nickelfrei, -30° C - +650° C.
  • Best-Code 100 = Tube 100g
  • Best-Code 1000 = Dose 1kg

    Verwendung: Für Schraubenverbindungen, die hohen Temparaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.
  • Merkmal:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS09 umweltgefährdend
    Ausführung: 100g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb