Fettpaste DX Tube 50g

Artikel-Nr.: Z083435 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083435 50
EAN / GTIN 7612908252646
Herstellernummer 10022.T

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Weiche, weiße Paste für extremen Druck und Langzeitschmierung, -25° C - +125° C, gute Wasserbeständigkeit, giftklassefrei. Hervorragender Schutz gegen Passungsrost, nicht schmutzend.
  • Best-Code 50 = Tube 50g
  • Best-Code 1000 = Dose 1kg

    Verwendung: Für Montage und Langzeitschmierung metallischer Bauteile, bei hoher Belastung von Gleitflächen und Reibungskontakten, bei niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten.
  • Merkmal:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS09 umweltgefährdend, GHS07 Achtung Attribute
    Ausführung: 50g
    Signalisation des substances dangereuses: SGH09 Danger pour l'environnement Attribute

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb