ARALDITE Klebstoff Metal

Artikel-Nr.: Z083401 15
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  18.90
  • ab 6
    CHF  16.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083401 15
EAN / GTIN 7610598504007

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: 2K-Epoxid-Klebstoff mit Metallkomponenten. Lässt sich schleifen, bohren, lackieren. Rostet nicht. Für alle Metalle. Aushärtungszeit: 5 Minuten.
Anwendungshinweise: Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Merkmal:

Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen., H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen., H318 Verursacht schwere Augenschäden., H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Attribute
Inhalt: Inhalt
Signalwort: Gefahr
Inhalt: 2x15ml
Gebinde: Tube
Symbole de danger: ATTENTION DANGEREUX Attribute
Symbole de danger: DANGEREUX POUR LE MILIEU AQUATIQUE Attribute
Mention d'avertissement: Danger
contenu: 2x15ml
emballage: Tube

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb