Universalfett Multilub 100g

Artikel-Nr.: Z083400 100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
95 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083400 100
EAN / GTIN 7612908743434
Herstellernummer 10087.T

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mineralölfett ohne Festschmierstoffe, Farbe gelblich-beige, blei- und nickelfrei, Konsistenz: NLGI-Klasse 2, Giftklassefrei, -25° C - +120° C, gute Wasserbeständigkeit.
  • Best-Code 100 = Tube 100g
  • Best-Code 400 = Kartusche 400g
  • Best-Code 1000 = Dose 1kg

    Verwendung: Für Metall/Metall-Paarungen bei langsamen bis schnellen Bewegungen, bei niedrigen bis mittleren Belastungen, für alle Lagerarten, Gelenken, Gleitführungen, Keilwellen, Gewindespindeln.
  • Merkmal:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Ausführung: 100g

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb