ARALDITE Klebstoff Standard

Artikel-Nr.: Z083385 2X15

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  15.40
  • ab 6
    CHF  13.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083385 2X15
EAN / GTIN 7610598500139
Herstellernummer 50632-00000

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Langsamhärtender, vielseitiger und hochbeanspruchbarer 2K-Epoxidharz-Klebstoff. Aushärtungszeit: 90 Minuten.
Anwendungshinweise: Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Merkmal:

Gefahrenhinweise: H318 Verursacht schwere Augenschäden., H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen., H315 Verursacht Hautreizungen., H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Attribute
Signalwort: Signalwort
Inhalt: 2x15ml
Gebinde: Tube
Symbole de danger: CORROSIF Attribute
Symbole de danger: ATTENTION DANGEREUX Attribute
Symbole de danger: DANGEREUX POUR LE MILIEU AQUATIQUE Attribute
Mention d'avertissement: Danger
contenu: 2x15ml
emballage: Tube

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb