Hydraulik-Schmiernippel Stahl H3 4kt M10X1

Artikel-Nr.: Z083360 M10X14KT
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083360 M10X14KT
EAN / GTIN 4024937123584
Herstellernummer 12358H

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Form C = Kopf 90°
  • Zuverlässigkeit und Präzision für Erstausrüster und Ersatzteilmarkt
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit (72 Stunden Salzsprühnebeltest)
  • RoHS-Konformität (3-wertiges Chrom)
  • Innendruckbeständigkeit min. 400 bar
  • Gefertigt aus Präzisionsautomatenstahl, gehärtet, verzinkt und passiviert
  • Form H3
  • Merkmal:

    SW: 11 mm
    Einschraubtiefe: Einschraubtiefe mm
    Ausführung: 4kt
    Gewinde: M10X1
    Ausführung: 4kt

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb