Hydraulik-Schmiernippel Stahl H2 6kt R1/4

Artikel-Nr.: Z083350 R1/4
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z083350 R1/4
EAN / GTIN 4024937818640
Herstellernummer 81864

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Form B = Kopf 45°
  • Zuverlässigkeit und Präzision für Erstausrüster und Ersatzteilmarkt
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit (72 Stunden Salzsprühnebeltest)
  • RoHS-Konformität (3-wertiges Chrom)
  • Innendruckbeständigkeit min. 400 bar
  • Gefertigt aus Präzisionsautomatenstahl, gehärtet, verzinkt und passiviert
  • Form H2
  • Merkmal:

    SW: 14 mm
    Einschraubtiefe: Einschraubtiefe mm
    Ausführung: 6kt
    Gewinde: R1/4
    Ausführung: 6kt

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb