• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Hydraulik-Schmiernippel Stahl H2 6kt M10X1

Artikel-Nr.: Z083350 M10X1

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083350 M10X1
EAN / GTIN 4024937122518
Herstellernummer 12251-I

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Form B = Kopf 45°
  • Zuverlässigkeit und Präzision für Erstausrüster und Ersatzteilmarkt
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit (72 Stunden Salzsprühnebeltest)
  • RoHS-Konformität (3-wertiges Chrom)
  • Innendruckbeständigkeit min. 400 bar
  • Gefertigt aus Präzisionsautomatenstahl, gehärtet, verzinkt und passiviert
  • Form H2
  • Merkmal:

    Norm DIN: 71412
    Gewinde: M10x1
    SW: 11 mm
    Einschraubtiefe: 5,5 mm
    Ausführung: 6kt

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb