UHU Sekundenkleber Gel 3x1g

Artikel-Nr.: Z083346 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
126 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083346 3
EAN / GTIN 4026700453706
Herstellernummer 45415

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • UHU Sekundenkleber blitzschnell MINIS
  • 3 Tuben à 1 g in Aufbewahrungsbox
  • flüssiger Sekundenkleber
  • optimal portioniert für eine Anwendung
  • für feste und flexible Materialien
  • Tube wieder verschließbar
  • auf Blisterkarte
  • beinhaltet: 3 Stück
  • Merkmal:

    Inhalt: 1 g
    emballage: Tube
    Contenu: 1 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb