Hydraulik-Schmiernippel A2 H1 6kt M8X1

Artikel-Nr.: Z083345 M8X1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
121 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083345 M8X1
EAN / GTIN 4024937126134
Herstellernummer 12613

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Form A = Kopf 180°
  • Zuverlässigkeit und Präzision für Erstausrüster und Ersatzteilmarkt
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit (72 Stunden Salzsprühnebeltest)
  • RoHS-Konformität (3-wertiges Chrom)
  • Innendruckbeständigkeit min. 400 bar
  • Gefertigt aus nicht-rostendem Stahl, Material-Nr. 1.4305, AISI 303, V2At
  • Form H1
  • Rostfrei A2
  • Merkmal:

    SW: 9 mm
    Einschraubtiefe: Einschraubtiefe mm
    Ausführung: 6kt
    Gewinde: M8X1
    Ausführung: 6kt

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb