Hydraulik-Schmiernippel A2 H1 6kt M6X1

Artikel-Nr.: Z083345 M6X1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
445 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z083345 M6X1
Kopieren
EAN / GTIN 4024937126127
Kopieren
Herstellernummer 12612
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Form A = Kopf 180°
  • Zuverlässigkeit und Präzision für Erstausrüster und Ersatzteilmarkt
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit (72 Stunden Salzsprühnebeltest)
  • RoHS-Konformität (3-wertiges Chrom)
  • Innendruckbeständigkeit min. 400 bar
  • Gefertigt aus nicht-rostendem Stahl, Material-Nr. 1.4305, AISI 303, V2At
  • Form H1
  • Rostfrei A2
  • Merkmal:

    SW: 7 mm
    Einschraubtiefe: Einschraubtiefe mm
    Ausführung: 6kt
    Gewinde: M6X1
    Ausführung: 6kt

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb