Hydraulik-Schmiernippel Stahl H1 6kt M6X1

Artikel-Nr.: Z083340 M6X1
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083340 M6X1
EAN / GTIN 4024937121122
Herstellernummer 12112-I

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Form A = Kopf 180°
  • Zuverlässigkeit und Präzision für Erstausrüster und Ersatzteilmarkt
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit (72 Stunden Salzsprühnebeltest)
  • RoHS-Konformität (3-wertiges Chrom)
  • Innendruckbeständigkeit min. 400 bar
  • Gefertigt aus Präzisionsautomatenstahl, gehärtet, verzinkt und passiviert
  • Form H1
  • Merkmal:

    Norm DIN: 71412
    Gewinde: M6X1
    SW: 7 mm
    Einschraubtiefe: 5,5 mm
    Ausführung: 6kt

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb