Rostlöser 500ml

Artikel-Nr.: Z083205 500

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  12.30
  • ab 12
    CHF  10.25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083205 500
EAN / GTIN 5412386526589
Herstellernummer 10864-AB

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: ROST FLASH PRO ist doppelt stark gegen Rost. Ein Kältemittel vereist die besprühte Oberfläche und sprengt dadurch die Rost- und Schmutzstruktur. Durch diesen Crack-Effekt kann das Kriechöl schnell und tief eindringen, so dass festsitzende Schrauben, Bolzen oder Schieber mühelos gelöst werden können. ROST FLASH PRO ist silikon-, harz- und säurefrei und beugt künftiger Rostbildung vor. ROST FLASH PRO löst schnell und zerstörungsfrei verrostete Schrauben, Bolzen, Verbindungselemente und Befestigungsteile aller Art.

Merkmal:

Ausführung: Spraydose
Farbe: bräunlich
Flammpunkt: <0 Grad Celsius
UN Nummer: UN1950
Gefahrgutklasse: 2
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
Classe de marchandise dangereuse: 2
Numéro ONU: UN1950
UN Nummer: UN1950

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb