Kältespray 400 ml

Artikel-Nr.: Z083195 400
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083195 400
EAN / GTIN 5412386068874
Herstellernummer 33189-AA

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kältespray mit Dual Action Sprühsystem. Extrastark, sicher, umweltgerecht.KÄLTE 75 SUPER ist das Kältespray für höchste Anforderungen. Das hochreine Kältemittel hat ein geringes Treibhauspotential, ist nicht entzündbar und kann auch an unter Spannung stehenden Geräten eingesetzt werden. In Kombination mit dem Dual Action Sprühsystem wird eine extrastarke Kühlwirkungerzeugt. Dies ist ideal geeignet zum schnellen und starken Abkühlen von Oberflächen und Bauteilen. Das komfortable Dual Action Sprühsystem hat eine breite Druckfläche und ein langes, aufklappbares Sprührohr zur zielgenauen Dosierung selbst an schlecht zugänglichen Stellen.Eigenschaften / Vorteile:
  • Exrastarke Kühlwirkung.
  • Nicht entzündbar, sicher und umweltgerecht.
  • Dual Action Sprühsystem mit aufklappbarem Sprührohr

    Anwendungsbeispiele:
  • Schnelles Abkühlen von Bauteilen aller Art.
  • Funktionsprüfung von Thermoelementen.
  • Thermische Fehlersuche in der Elektronik.
  • Merkmal:

    Ausführung: Spraydose
    Farbe: transparent
    UN Nummer: UN1950
    Gefahrgutklasse: 2
    Numéro ONU: UN1950
    Liquide de remplissage: 200 ml
    Liquide de remplissage: 400 ml

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb