Multifunktionsöl 200 ml

Artikel-Nr.: Z083191 200
Preis pro 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z083191 200
EAN / GTIN 5412386058301
Herstellernummer 79009-AA

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: KONTAKT 40 ist das vielseitig einsetzbare Multifunktionsöl. Das Mehrzwecköl hat hervorragende wasserverdrängende Eigenschaften und beseitigt feuchtigkeitsbedingte Probleme in Zündanlagen oder Steckverbindungen. Es schmiert Werkzeuge, löst Schrauben und schützt vor Rost. KONTAKT 40 ist silikonfrei und temperaturbeständig bis 150 °C.

Merkmal:

Ausführung: Spraydose
Farbe: hellbraun
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02 entzündbar
Flammpunkt: 78
UN Nummer: UN1950
Gefahrgutklasse: 2
Classe de marchandise dangereuse: 2
Numéro ONU: UN1950

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb