Leiterplatten-Schutzlack 200 ml

Artikel-Nr.: Z083190 200
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z083190 200
Kopieren
EAN / GTIN 5412386060656
Kopieren
Herstellernummer 75009-AE
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: URETHAN 71 ist der chemisch vernetzte Schutzlack auf Polyurethan-Basis. Der transparente Isolierlack hat nach der Aushärtung eine hohe chemische Beständigkeit gegen Lösemittel und aggressive Dämpfe und schützt Leiterplatten und Oberflächen auch bei extremen Rahmenbedingungen.

Merkmal:

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung - GHS02 entzündbar Attribute
Ausführung: Spraydose
Farbe: gelblich
Inhalt: 200 ml
Flammpunkt: <0 Grad Celsius
UN Nummer: UN1950
Gefahrgutklasse: 2
Exécution: Spray
Exécution: Bombe aérosol

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb