Feinmechaniköl 200ml

Artikel-Nr.: Z083185 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083185 200
EAN / GTIN 5412386058325
Herstellernummer 78509-AA

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: SPRÜHÖL 88 ist das kapillaraktive Feinmechaniköl. Das dünnflüssige Feinschmieröl enthält besondere Additive zur Erhöhung der Druckbelastabarkeit und Alterungsbeständigkeit. Es schmiert und schützt feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen Schieber und Schlösser. SPRÜHÖL 88 ist silikon- und säurefrei und verharzt nicht.

Merkmal:

Ausführung: Spraydose
Farbe: gelb
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02 entzündbar
Flammpunkt: 70
UN Nummer: UN1950
Gefahrgutklasse: 2
Kinematische Viskosität: <27
Classe de marchandise dangereuse: 2
Numéro ONU: UN1950

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb