Entwässerungsspray 200 ml

Artikel-Nr.: Z083184 200
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083184 200
EAN / GTIN 5412386061783
Herstellernummer 78009-AA

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: FLUID 101 ist das Entwässerungsspray für die Elektronik. Das spezielle, kapillaraktive Fluid dringt in feinste Ritzen ein und verdrängt Wasser und Feuchtigkeit. Es ist somit ideal geeignet zur Instandsetzung von elektrischen Anlagen nach Wasserschäden oder zum schnellen Beheben feuchtigkeitsbedingter Störungen.

Merkmal:

Ausführung: Spraydose
Farbe: transparent
Inhalt: 200 ml
UN Nummer: UN1950
Gefahrgutklasse: 2
Classe de marchandise dangereuse: 2
Numéro ONU: UN1950

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb