Silikonspray

Artikel-Nr.: Z083182 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083182 200
EAN / GTIN 5412386058349
Herstellernummer 73509-AA

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: ISOLIER 72 ist das hochisolierende Silikonöl mit hohem Wirkstoffgehalt. Das Isolieröl wird zum Beseitigen von Isolationsfehlern an Trafos und Spulen eingesetzt. Darüber hinaus kann es als wasserbeständiger Gleit- und Schmierfilm für empfindliche feinmechanische Bauteile eingesetzt werden. Das Öl ist auch mit Gummi und Kunststoff gut verträglich.

Merkmal:

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02 entzündbar, GHS07 Achtung, GHS09 umweltgefährdend Attribute
Temperatur Einsatzbereich: 50 - 160 Attribute
Ausführung: Spray
Ausführung: Spraydose
Farbe: transparent
Flammpunkt: < 0
UN Nummer: UN1950
Gefahrgutklasse: 2
Signalisation des substances dangereuses: SGH02 Inflammable Attribute
Signalisation des substances dangereuses: SGH09 Danger pour l'environnement Attribute
Classe de marchandise dangereuse: 2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb