KONTAKT Plastik 70 Isolier-Schutzlack 200ml

Artikel-Nr.: Z083181 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083181 200
EAN / GTIN 5412386743092
Herstellernummer 74309-AA

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: PLASTIK 70 ist der universelle Schutz- und Isolierlack auf Acrylharzbasis. Der farblos-transparente Lack trocknet schnell, ist hochisolierend und zwischen -40 °C und +60 °C, kurzzeitig bis 100 °C einsetzbar. PLASTIK 70 dient zum dauerhaften Schutz von Leiterplatten vor Feuchtigkeit, zum Nachisolieren von Spulen und als universeller Klarlack für Oberflächen aller Art.

Merkmal:

Ausführung: Spraydose
Farbe: farblos
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02 entzündbar
Inhalt: 200 ml
UN Nummer: UN1950
Gefahrgutklasse: 21
Numéro ONU: UN1950
Exécution: Spray
Exécution: Bombe aérosol

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb