BIRCHMEIER Handsprühgerät Clean-Matic 1,25L

Artikel-Nr.: Z083118 1,25
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z083118 1,25
Kopieren
EAN / GTIN 7611034130965
Kopieren
Herstellernummer 11975301
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Federn und Ventilstange aus rost- und säurebeständigem Edelstahl. Dichtungen aus Viton, daduch sehr hohe chemische Beständigkeit. Regelmässiges Sprühbild ohne Tropfenbildung.
Beschreibung:
  • Sprühen in jeder Position (360°)
  • Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 Liter Füllinhalt, transparent
  • Griffmulden
  • Speziell beständige Dichtungen gegen Säuren
  • Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf
  • Ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck
  • Grosse Einfüllöffnung
  • Flachstrahldüse aus Kunststoff

    Verwendung: Ideal für gleichmässige Flächenbenetzung, gut geeignet für Säuren in Industrie und Autogewerbe, Lösungsmittel, alkalische Produkte, beschränkt geeignet für alkohol- und chlorhaltige Produkte, Mineralöle. Geeignet für Aceton.
  • Merkmal:

    Fassungsvermögen: 1,25 l

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb