BIRCHMEIER Zerstäuber Fix 0,5L

Artikel-Nr.: Z083112 0,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083112 0,5
EAN / GTIN 7611034130330
Herstellernummer 11811001

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Robuster Behälter, transparent weiss, 0.5 Liter
  • Leistungsstarke Pumpe mit 12 bar Kolbendruck aus vernickeltem Messing in bewährter Ausführung
  • Ergonomisch geformter Handgriff
  • Gute Standfestigkeit dank grossem Durchmesser
  • Seitliche Griffmulden
  • Grosse Einfüllöffnung
  • Übersichtliche Skalierung
  • Chemisch beständige Viton Dichtungen
  • Spezielle Düse ø 0.8 mm mit Spiraleinsatz für einen feinen Nebel

    Ausführung: Speziell geeignet für Produkte auf Mineralölbasis, sowie Produkte mit höherer Viskosität. Durch Entfernen der Spirale erhält man einen Strahl.
  • Merkmal:

    Fassungsvermögen: 0,5 l

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb