Kleinzerstäuber Foxy Plus 0,5

Artikel-Nr.: Z083110 0,5P

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  9.70
  • ab 10
    CHF  7.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
419 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083110 0,5P
EAN / GTIN 7611034013404
Herstellernummer 10937507

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das robuste Handsprühgerät in Topqualität, schlagfest mit leistungsfähiger Kolbenpumpe für Haus und Werkstatt.
Beschreibung:
  • 0.5 l Kunststoffbehälter
  • Kolbendruck: 15 bar (feines Sprühbild)
  • Transparent mit übersichtlicher Skala von 0.1 bis 0.5 l
  • Regulierbare Kunststoffdüse
  • Sehr robust und zuverlässig
  • Flexibles Steigrohr mit integriertem Filtersieb
  • Merkmal:

    Fassungsvermögen: 0,5 l

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb