Spray Haftgrund Spezial, RAL 5010 enzianblau

Artikel-Nr.: Z083000 6359
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083000 6359
EAN / GTIN 7640165646359
Herstellernummer 6359

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Diese neuartigen Farbsprühdosen enthalten Original BRANTHO-KORRUX 3in1 - Rostschutzlack ermöglichen durch eine spez. Ventiltechnologie und einem spez. Treibmittel ein Spritzen in einem Kreuzgang seidenglänzende Farbschichten von über 120my. Farbgenaue Farbspray nach RAL- und NCS, Maschinen in Standard. Rostschutz-, Metallschutz- und Instandhaltungsfarbe in einem. Für Innen und Aussen.
  • Extreme Haftung ohne Grundierung auf Aluminium, Verzinkungen, Kupfer, Messind, Edestahl, div. Kunststoffe, Holz, Eisen u. Stahl, etc.
  • Enormes Deckvermögen
  • Deckt in einem Spritzgang
  • Guter Verlauf erfüllt Anforderungen DIN55928/ISO12944
  • Merkmal:

    Farbe: enzianblau
    Inhalt: Inhalt ml
    RAL Farbe: 5010

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb