Spray Hitzefest, silber

Artikel-Nr.: Z083000 2498
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083000 2498
EAN / GTIN 7640165642498
Herstellernummer 2498

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Hitzebeständiger Speziallack. Geeignet für Ofenrohre, Feuerschalen, Grill, Schwedenofen, Auspuff-Rohre, etc. Für Innen und Aussen. Hitzebeständig bis 690°C. Gutes Deckvermögen und schnelle Trocknung. ( Thermolack - komplette Aushärtung erst bei Temp. über 250°C )

Merkmal:

Farbe: silber
Inhalt: Inhalt ml

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb