Acrylic Spray 3000 Feuerrot

Artikel-Nr.: Z083000 2015

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  9.20
  • ab 6
    CHF  7.65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
87 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083000 2015
EAN / GTIN 5412386201042

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das in drei einfachen Schritten aufzutragende Lacksystem CRC Acrylic Paint bietet für Ihre Lackierungmaximalen Rostschutz und leuchtende Farben. Dank der praktischen, gebrauchsfertigen 400 mlSpraydose kann die Farbe sofort auf nahezu allen Oberflächen aufgetragen werden.CRC Acrylic Paint gibt der Fläche die gewünschte Farbe und schütztsie gleichzeitig vor äußeren Einflüssen:
  • Sehr gute Deckkraft
  • Witterungs- und UV-beständig
  • Kratz- und stoßfest
  • Merkmal:

    Inhalt: 400 ml
    Typ: Typ
    RAL Farbe: 3000

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb