Acrylic Spray 9005 Tiefschwarz Glanz

Artikel-Nr.: Z083000 2013

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  9.00
  • ab 6
    CHF  7.20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
205 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z083000 2013
    EAN / GTIN 5412386201028

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Das in drei einfachen Schritten aufzutragende Lacksystem CRC Acrylic Paint bietet für Ihre Lackierungmaximalen Rostschutz und leuchtende Farben. Dank der praktischen, gebrauchsfertigen 400 mlSpraydose kann die Farbe sofort auf nahezu allen Oberflächen aufgetragen werden.CRC Acrylic Paint gibt der Fläche die gewünschte Farbe und schütztsie gleichzeitig vor äußeren Einflüssen:
  • Sehr gute Deckkraft
  • Witterungs- und UV-beständig
  • Kratz- und stoßfest
  • Merkmal:

    Inhalt: 400 ml
    Typ: Typ
    RAL Farbe: 9005

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb