Kunststoff Primer, farblos

Artikel-Nr.: Z083000 1101
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083000 1101
EAN / GTIN 7640165641101
Herstellernummer 1101

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Haftvermittler zur Vorbehandlung / Grundierung von lackierbaren Hartkunststoffen und üblichen Kunststoffteilen. ( nicht geeignet für Weichkunststoffe ) Transparent. Sorgt für eine sehr gute Haftung. Schnelle Trocknung. Sehr ergiebig.
Ausführung: Verschiedenste Primer-Sprays in vielen Farben.

Merkmal:

Farbe: farblos
Inhalt: Inhalt ml

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb