Universal Primer, weiss

Artikel-Nr.: Z083000 1088
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
51 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083000 1088
EAN / GTIN 7640165641088
Herstellernummer 1088

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Hochwertiger Universalprimer für Innen und Aussen. Anwendbar als Grundierung, Füller u. Rostschutzgrundierung. Hervorragende Haftung, Guter Verlauf und eine äusserst schnelle Trocknung. Nass-in-Nass verarbeitbar. Schweissbar. Mit allen handelsüblichen lösemittelhaltigen u. wasserbasierenden 1K- und 2K Lacken überlackierbar. Mit variablem Sprühsystem.
Ausführung: Verschiedenste Primer-Sprays in vielen Farben.

Merkmal:

Farbe: weiss
Inhalt: Inhalt ml

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb