Heizkörperspray, RAL 9016 verkehrsweiss

Artikel-Nr.: Z083000 1064
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083000 1064
EAN / GTIN 7640165641064
Herstellernummer 1064

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Für die Lackierung von Heizkörpern, Handtuchwärmern, Warmwasserleitungen, Boilern, Thermogeräte,etc. Widerstandfähiger Heizkörperlack mit gutem Deckvermögen und schneller Trocknung. Seidenglänzende Oberfläche. Keine Vergilbung, Wärmebeständig bis 100°c. Variables Sprühsystem. Hohe Ergiebigkeit.

Merkmal:

Farbe: weiss
Inhalt: Inhalt ml
RAL Farbe: 9016

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb