Deckel für Euronormbehälter NBC43

Artikel-Nr.: Z082927 NBC43
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
84 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z082927 NBC43
EAN / GTIN 8055520643062

Beschreibung

Merkmal:

Breite: 300 mm
Farbe: grau RAL 7001
Höhe: 400 mm
Material: PP
Typ: NBC 42
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb