Stabelektroden Spezial Ø 3.2 x 450mm

Artikel-Nr.: Z082579 3.2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
67 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z082579 3.2
EAN / GTIN 4028659107426
Herstellernummer W000287404

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Basische Doppelmantel-Stabelektrode für alle Konstruktionsarbeiten im Stahl- und Behälterbau. Rissfeste und zähe Verbindungen. Durch den stabilen Lichtbogen hervorragend für Zwangspositionen und Wurzelschweissungen geeignet. Gleichmässige, feingezeichnete Naht, Kehlnaht ohne Überhöhung. Für Betriebstemperaturen bis -20°C. Bei Gleichstrom mit Elektrode am Pluspol sowie an Wechselstrom verschweissbar
Verwendung: Für Schmiede- und Konstruktionsarbeiten, für Stahl-, Kesselbau und alle Montagearbeiten, auch an Wechselstrom verschweissbar.

Merkmal:

Ø: 3,2 mm
longueur: 450 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb