Stabelektroden Spezial Ø 2.5 x 350mm

Artikel-Nr.: Z082579 2.5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
107 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z082579 2.5
EAN / GTIN 4028659106535
Herstellernummer W000287402

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Basische Doppelmantel-Stabelektrode für alle Konstruktionsarbeiten im Stahl- und Behälterbau. Rissfeste und zähe Verbindungen. Durch den stabilen Lichtbogen hervorragend für Zwangspositionen und Wurzelschweissungen geeignet. Gleichmässige, feingezeichnete Naht, Kehlnaht ohne Überhöhung. Für Betriebstemperaturen bis -20°C. Bei Gleichstrom mit Elektrode am Pluspol sowie an Wechselstrom verschweissbar
Verwendung: Für Schmiede- und Konstruktionsarbeiten, für Stahl-, Kesselbau und alle Montagearbeiten, auch an Wechselstrom verschweissbar.

Merkmal:

Ø: 2,5 mm
longueur: 350 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb