Massivdrahtelektrode verkupfert, SG2

Artikel-Nr.: Z082574 SG2_16_1.0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z082574 SG2_16_1.0
EAN / GTIN 2000000685144
Herstellernummer SG2-10

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Massivdrahtelektrode für das Schutzgasschweißen niedriglegierter Stähle unter Mischgas (M1 - M3). Spritzerarmer Werkstoffübergang im Kurz- und Sprühlichtbogen.Verwendung im Stahl-, Kessel-, Schiff- und Fahrzeugbau.Geeignet für die Grundwerkstoffe Niedrig legierte Stähle, Baustähle S235JRG2 - S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Feinkornbaustähle bis S355N.
Ausführung: Massivdrahtelektroden werden hauptsächlich durch deren Grundwerkstoff, Gehalt an Legierungselementen und Beschichtungen unterschieden. Die Auswahl der verschiendenen Elektroden richtet sich primär nach den Eigenschaften des Grundwerkstoffes, sowie nach den gewünschten Eigenschaften der Schweißung. Sie müssen immer mit einem Schutzgas verarbeitet werden. Das Prozessfenster ist bei dieser Art von Elektroden recht groß. Die zu verwendenden Schutzgase richten sich zum einen nach dem Grundwerkstoff sowie den gewünschten Eigenschaften der Naht, da es Massivdrahtelektroden nicht nur für Stahl, sondern auch für Aluminium und andere Werkstoffe gibt.

Merkmal:

Ø: 1 mm
Gewicht: Gewicht kg
poids: 16

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb