Stabelektroden Fincord Ø 3.2 x 450mm

Artikel-Nr.: Z082570 5.6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z082570 5.6
EAN / GTIN 4028659103671
Herstellernummer W000287203

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Dick rutil umhüllte Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweisseigenschaften. Einfache Handhabung, daher auch von ungeübten Schweissern beherrschbar. Leichtes Zünden und Wiederzünden, aufgesetzt verschweissbar. Spritzerarm, vorwiegend selbstabhebende Schlacke. Feinschuppige und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff. Erhöhte Strombelastbarkeit der grösseren Abmessungen ab 3.2x450mm.
Verwendung: Für röntgensichere Nähte auch in Verbindung mit MAG Schweissen wird Fincord empfohlenGeeignet für die Grundwerkstoffe Niedrig legierte Stähle, Baustähle

Merkmal:

Ø: 3,2 mm
Inhalt: Inhalt
poids: 5,6 g
Gewicht: 5,6 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb