Selectarc 316 HR, Ø 2.0 x 350mm

Artikel-Nr.: Z082569 316_1_2.0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z082569 316_1_2.0
EAN / GTIN 3144310095015
Herstellernummer 10323K

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Beschrieb 316HR: Synthetische Hochleistungselektrode Werkstoffkennnummer 1.4430 (160 % Ausbringung) mit rutilbasischer Umhüllung. Schweißgut aus 316 L-Stahl mit ca. 8 % Ferrit. Leichtes Zünden, weicher Lichtbogen.Verwendung: Verbindungsschweissungen an artgleichen nichtrostenden Stählen in der Zellstoff-, Papier- und Lebensmittelindustrie etc. Geeignet für die Grundwerkstoffe 1.4401 1.4404 1.4408 1.4571 1.4573 1.4580 1.4581.

Merkmal:

Ø: 2 mm
Inhalt: Inhalt
Typ: 316HR
type: 316HR

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb