Selectarc 312 HR, Ø 2.5 x 350mm

Artikel-Nr.: Z082569 312_1_2.5
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z082569 312_1_2.5
EAN / GTIN 2000000685007
Herstellernummer 11203K

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Beschrieb 312 HR:
  • Rutil-umhüllte Stabelektrode für schwer schweißbare Stähle
  • zum Schweißen von artverschiedenen Stählen und zum Auftragschweißen
  • Härte ca. 220 HB
  • Schweißgut aus ferritisch-austenitischem Chrom-Nickel-Stahl (Gehalt an Delta-Ferrit ca. 50 %)
  • zunderbeständig bis 1100 °C
  • das Schweißgut besitzt hohe Risssicherheit, deshalb auch für schwer schweißbare Stähle und spannungsausgleichende Pufferlagen auf rissempfindlichen Grundwerkstoffen geeignet
  • für verzinkte Stähle
  • feintropfiger Werkstoffübergang, gutes Benetzen der Nahtflanken, feinschuppige Nahtoberfläche, leicht lösliche Schlacke
  • leichtes Zünden und Wiederzünden
  • Merkmal:

    Ø: 2,5 mm
    Inhalt: Inhalt
    Typ: 312HR
    type: 312HR

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb