Selectarc 308 HR Ø 2.0 x 350mm

Artikel-Nr.: Z082569 308_2
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z082569 308_2
EAN / GTIN 2000000685335
Herstellernummer 10123

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Beschrieb 308HR :Synthetische Hochleistungselektrode Werkstoffkennnummer 1.4316 (160% Ausbringen) und einem Schweißgut mit 19%Cr-9%Ni zum Schweißen nichtrostender austenitischer Stähle. Leichtes Zünden, gleichmäßiges, spritzerfreies Abschmelzen, sehr leichter Schlackenabgang, außergewöhnlich feinschuppiges Nahtbild, leichtes Wiederzünden. Hohe Abschmelzleistung, große Ausziehlängen.Verwendung: Für alle nichtrostenden Stähle vom Typ 18/8, wie z.B. Tanks, Wärmetauscher, Rohrleitungssysteme etc. Geeignet für die Grundwerkstoffe 1.4301 1.4307 1.4306 1.4541 1.4550

Merkmal:

Ø: 2 mm
Inhalt: Inhalt
Typ: 308HR
type: 308HR

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb